TESTO - testo 760-3 - multimètre digital - mesure de la valeur TRMS - 05907603

CopieCopie
TESTO - testo 760-3 - multimètre digital - mesure de la valeur TRMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547013966

Réf. Sonepar

02964701396

Réf. Fournisseur

05907603

Marque

TESTO

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

60000 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,001 Hz

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

60 MOhm

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Oui

mesure de la température TC:

Non

plage de mesure de la température max.:

500 °C

plus petite résolution, mesure température:

1 ?

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

60000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,01 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP64

Une étendue de mesure allant jusqu'à 1000 V pour la tension, ainsi que des étendues de mesure larges pour la fréquence et la capacité. Ainsi, le multimètre numérique convient aussi pour les applications industrielles.