TESTO - testo 805i- Thermomètre infrarouge avec commande via Smartphone - 05601805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - sans
plage de mesure - -30...250 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TEMPERATUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547014338
Réf. Sonepar
02964701433
Réf. Fournisseur
05601805
Réf. Commerciale
TESTO
indication:
sans
plage de mesure:
-30...250 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure infrarouge:
Oui