TESTO - testo 826-T4 - Thermomètre de pénétration et infrarouge, optique 6:1 - 05638284

CopieCopie
TESTO - testo 826-T4 - Thermomètre de pénétration et infrarouge, optique 6:1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -50...230 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547011764

Réf. Sonepar

02964701176

Réf. Fournisseur

05638284

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-50...230 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Oui

Permet des scans rapides des températures au moyen de mesures infrarouges, sans endommager les produits. vous pouvez mesurer avec précision la température à c?ur grâce à la sonde de pénétration intégrée. Avec TopSafe