TESTO - testo 830-T4 - Thermomètre infrarouge, à visée laser, optique 30:1 - 05608314

CopieCopie
TESTO - testo 830-T4 - Thermomètre infrarouge, à visée laser, optique 30:1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -50...500 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547011702

Réf. Sonepar

02964701170

Réf. Fournisseur

05608314

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-50...500 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Oui

testo 830-T4 - Thermomètre infrarouge, à visée laser, optique 30:1. permet d'obtenir des résultats précis avec des mesures sans contact, et ce, même à grande distance. Tout cela grâce à son optique 30:1 et à son puissant processeur.