TESTO - testo 831 - Thermomètre infrarouge alimentaire, optique 30:1 - 05608316

CopieCopie
TESTO - testo 831 - Thermomètre infrarouge alimentaire, optique 30:1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -30...210 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547011719

Réf. Sonepar

02964701171

Réf. Fournisseur

05608316

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-30...210 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Oui

Mesure la température de palettes complètes de denrées alimentaires en quelques secondes et relève la température de petits produits même à grande distance. Marquage laser à 2points, optique 30:1, avec clip ceinture et piles