TESTO - testo 835-H1 - Thermomètre Infrarouge avec module humidité - 05608353

CopieCopie
TESTO - testo 835-H1 - Thermomètre Infrarouge avec module humidité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -50...600 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547011948

Réf. Sonepar

02964701194

Réf. Fournisseur

05608353

Marque

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-50...600 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Oui

Effectuer des mesures de température et des mesures d?humidité avec un seul appareil : le testo 835 H1 n?est pas seulement un thermomètre infrarouge, il possède également un capteur d?humidité intégré.