TESTO - testo 915i -Thermomètre avec sonde immersion/pénétration commande via Smartphone - 05631915

CopieCopie
TESTO - testo 915i -Thermomètre avec sonde immersion/pénétration commande via Smartphone

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -50...400 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547023910

Réf. Sonepar

02964702391

Réf. Fournisseur

05631915

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-50...400 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Mesurer les températures dans les milieux liquides, semi-solides et pâteux, avec sonde d?immersion/de pénétration robuste à réaction rapide, étendue de mesure : -50 à +400 °C. compatibilité avec les sondes thermocouples de type K