TESTO - Tête de sonde hélice Ø100mm avec capteur température - 06359430

CopieCopie
TESTO - Tête de sonde hélice Ø100mm avec capteur température

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0.3...35 m/s

  • longueur du câble - 0 m

  • plage de mesure ajustable - Non

  • lisible - Non

  • avec affichage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547018954

Réf. Sonepar

02964701895

Réf. Fournisseur

06359430

Réf. Commerciale

TESTO

plage de mesure:

0.3...35 m/s

longueur du câble:

0 m

plage de mesure ajustable:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

câble fixe sur capteur:

Non

antidéflagration:

Non

principe de mesure:

rotation

hauteur:

180 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

46 mm

Détermination simultanée de la vitesse d?écoulement, du débit volumétrique et de la température de l?air. Se connecte simplement à la poignée universelle avec Bluetooth ou avec fil ou avec le télescope extensible