TESTO - Tête de sonde, L= 200 mm, thermomètre alimentaire / testo 105 - 06131053

CopieCopie
TESTO - Tête de sonde, L= 200 mm, thermomètre alimentaire / testo 105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 200 mm

  • plage de mesure - -50...275 °C

  • matériau - acier

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547002243

Réf. Sonepar

02964700224

Réf. Fournisseur

06131053

Réf. Commerciale

TESTO

longueur de sonde:

200 mm

plage de mesure:

-50...275 °C

matériau:

acier

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

0 m

Avec la longue pointe de mesure, vous êtes parfaitement équipé pour mesurer la température de produits liquides.Pointe de mesure de 200 mm de longueur