TESTO - Tête de sonde standard, L= 100mm, thermomètre alimentaire / testo 105 - 06131051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 100 mm
plage de mesure - -50...275 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 0 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547002274
Réf. Sonepar
02964700227
Réf. Fournisseur
06131051
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
100 mm
plage de mesure:
-50...275 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
0 m
La pointe de mesure standard pour les mesures par immersion et par pénétration vous permet de mesurer de manière fiable la température à c?ur de produits semi-solides