TESTO - Tête de sonde TC de contact enfichable sur poignée radio - 06020394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 120 mm
plage de mesure - 0...120 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 0 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547003547
Réf. Sonepar
02964700354
Réf. Fournisseur
06020394
Marque
TESTO
longueur de sonde:
120 mm
plage de mesure:
0...120 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
0 m
Tête de sonde de contact enfichable sur poignée radio (TC), longueur du tube 120 mm. Etendue de mesure de -50 à +350 °C, court terme: +500 °C


