TESTO - Tête de sonde température et humidité - 06369730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 140 mm
plage de mesure - -20...70 °C
matériau - plastique
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 0 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547019029
Réf. Sonepar
02964701902
Réf. Fournisseur
06369730
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
140 mm
plage de mesure:
-20...70 °C
matériau:
plastique
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
0 m
détermination simultanée de l?humidité relative de l?air et de la température de l?air à l?intérieur, mesure de longue durée comprise. précision de mesure ±2 %HR / ±0,5 °C , étendue de mesure : 0?100 %HR / -20? +70 °C
NoticePDF