TESTO - Thermo-hygromètre testo 610 - 05600610

CopieCopie
TESTO - Thermo-hygromètre testo 610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -10...50 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547008313

Réf. Sonepar

02964000050

Réf. Fournisseur

05600610

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-10...50 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

Maniable et très facilement utilisable pour mesurer la température et l'humidité de l'air rapidement et avec précision. Appareil compact permettant également de calculer le point de rosée et la température du bulbe humide