TESTO - Thermomètre de pénétration testo 103 - 05600103

CopieCopie
TESTO - Thermomètre de pénétration testo 103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -30...220 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547010569

Réf. Sonepar

02964000059

Réf. Fournisseur

05600103

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-30...220 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

Le testo 103 est le plus petit thermomètre pliable de sa classe, convenant parfaitement pour les échantillons de denrées alimentaires. Avec sonde de température pliable, mode d'emploi, protocole d'étalonnage, piles