TESTO - Tube de Pitot L=1000mm D.7mm - 06352345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547004247
Réf. Sonepar
02964700424
Réf. Fournisseur
06352345
Réf. Commerciale
TESTO
longueur:
1000 mm
Utilisez le tube de Pitot robuste de 1000 mm de longueur et de 7 mm de diamètre pour mesurer la vitesse d?écoulement