TESTO - Tube de Pitot - pour la mesure de vitesse d'écoulement L=350mm; diam = 7mm - 06352145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547004773
Réf. Sonepar
02964700477
Réf. Fournisseur
06352145
Marque
TESTO
longueur:
350 mm
Utilisez le tube de Pitot robuste de 350 mm de longueur et de 7 mm de diamètre pour mesurer la vitesse d?écoulement


