Theben - Actionneur 6c chauff HMG 6 T KNX - 4930240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468490129
Réf. Sonepar
00073849012
Réf. Fournisseur
4930240
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Oui
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
0.45 A
nombre de sorties:
6
courant de sortie max.:
0.5 A
tension de commutation:
24...250 V
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Optimisez votre confort thermique et vos économies d'énergie avec le Theben 4930240. Cet actionneur vous permet de réguler précisément la température de 6 zones différentes. Créez des ambiances pour chaque pièce et à chaque moment de la journée.