Theben - Actionneur chauffage encastré - 4800542


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - LUXORliving
mode de pose - encastré
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUXOR LIVING
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4003468480502
Réf. Sonepar
00073848050
Réf. Fournisseur
4800542
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
LUXORliving
mode de pose:
encastré
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
nombre de sorties:
1
courant de sortie max.:
16 A
indice de protection (IP):
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Simplifiez la gestion de votre chauffage électrique avec l'actionneur encastré Theben 4800542. Son installation facile et sa conception compacte en font une solution idéale pour un contrôle précis et efficace de la température ambiante de votre pièce.