Theben - Actionneur commutation 1 canal KNX RF. 2 entrées binaires BP. 600W LED. - 4941620

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491409

Réf. Sonepar

00073849140

Réf. Fournisseur

4941620

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

2

Puissance de coupure max.:

1800 W

puissance max. de commutation LED:

600 W

puissance de sortie:

2000 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.4 W

Actionneur commutation 1 canal KNX RF. 2 entrées binaires pour bouton poussoir, fonction temporisation et impulsion. Contact 10A/230V. 600W LED.

Les Atouts de l'article:

Simplifiez votre installation grâce à la technologie KNX RF avec le Theben 4941620. Contrôlez à distance un éclairage ou un appareil électrique avec une seule touche. Parfait pour les petites installations ou les extensions de systèmes existants