Theben - Actionneur DALI 2 à 4 canaux - 4940300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PASSERELLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4003468491485
Réf. Sonepar
00073849148
Réf. Fournisseur
4940300
Marque
Theben
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
30
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
100...240 V
type de tension:
AC/DC
consommation d'énergie:
0.7 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Actionneur DALI 2 à 4 canaux - Interface entre DALI et le bus KNX - Commande jusqu'à 30 abonnés DALI par canal - Commande de couleur de lumière et température de couleur - KNX Data Secure


