Theben - Actionneur de chauffage encastré 1 canal. Régulateur température intégré - 4942540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4003468491522
Réf. Sonepar
00073849152
Réf. Fournisseur
4942540
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
72
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
2
Courant de coupure max. (charge résistive):
1 A
nombre de sorties:
1
courant de sortie max.:
1 A
tension de commutation:
230...230 V
indice de protection (IP):
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Optimisez votre confort thermique avec le Theben 4942540. Cet actionneur gère précisément votre chauffage, s'adaptant à vos besoins et réduisant votre consommation d'énergie. Personnalisez vos scénarios de chauffage et créez un confort sur mesure


