Theben - Actionneur de chauffage radio encastré à 1 canal KNX RF - 4941641


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468491782
Réf. Sonepar
00073849178
Réf. Fournisseur
4941641
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
1 A
nombre de sorties:
1
courant de sortie max.:
1 A
tension de commutation:
230...230 V
indice de protection (IP):
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Actionneur chauffage encastré à 1 canal KNX RF, Data Secure - 2 entrées binaires pour contacts BP-KNX Data Secure - Surveillance de la température en cas de surcharge - régulateur intégré - Commande silencieuse de servomoteurs thermiques 230 V CA