Theben - Actionneur de commutation 8 canaux haute performance - 4940217

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur de commutation 8 canaux haute performance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 8

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491447

Réf. Sonepar

00073849144

Réf. Fournisseur

4940217

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

8

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

4800 W

puissance max. de commutation LED:

850 W

puissance de sortie:

4800 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

25 A

tension de fonctionnement normale:

0...0 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur de commutation 8 canaux haute performance 25 A, relais bistable, gamme KNX FIX1, fonction logique.

Les Atouts de l'article:

Maîtrisez vos charges avec le Theben RM 8 H KNX 4940217. Conçu pour les applications exigeantes, cet actionneur garantit une commutation fiable et durable de charges élevées (jusqu'a 25 A). Idéal pour les environnements industriels ou tertiaires