Theben - Actionneur de commutation radio encastré à 1 canal - 4941621

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur de commutation radio encastré à 1 canal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491775

Réf. Sonepar

00073849177

Réf. Fournisseur

4941621

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

1800 W

puissance max. de commutation LED:

600 W

puissance de sortie:

2000 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.3 W

Actionneur de commutation radio encastré à 1 canal 10 A 130 µF, KNX RF, Data Secure. Nombreuses fonctions telles que commutation, éclairage d'escalier, fonction impulsions.

Les Atouts de l'article:

Actionneur encastré à 1 canal KNX RF, Data Secure - 2 entrées binaires pour BP - Surveillance de la température en cas de surcharge - 1 canal 10 A. fonctions de commutation, éclairage d'escalier, impulsion