Theben - Actionneur de store radio 1 canal - 4800651


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 1
système de bus KNX-radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUXOR LIVING
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4003468480427
Réf. Sonepar
00073848042
Réf. Fournisseur
4800651
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
1
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
5 A
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
consommation d'énergie:
0.2 W
Les Atouts de l'article:
Actionneurs radio encastrés 1 canal LUXORliving pour store - KNX Data Secure - 2 entrées binaires pour BP. Surveillance de la température en cas de surcharge.