Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Theben - Actionneur encastré 1 voie DALI, KNX TP, Data Secure, Certifié DALI-2 - 4942580

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur encastré 1 voie DALI, KNX TP, Data Secure, Certifié DALI-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • mode de pose - encastré

  • protocole - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4003468491652

Réf. Sonepar

00073849165

Réf. Fournisseur

4942580

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

mode de pose:

encastré

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre de canaux:

1

nombre d'appareils max. par canal:

30

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

possibilité de mise à jour:

Non

tension de fonctionnement:

230...230 V

type de tension:

AC/DC

consommation d'énergie:

0.35 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur encastré 1 voie DALI, KNX TP, Data Secure Certifié DALI-2 , passerelle entre le système DALI et le système de bus KNX. Jusqu’à 30 appareils DALI en broadcast, Prise en charge des RGB, RGBW, Tunable white ou conventionnels.

Les Atouts de l'article:

Le DU 1 DALI KNX (réf. 4942580) de Theben est une passerelle qui permet d'intégrer des luminaires DALI dans un système KNX. Elle facilite la gestion centralisée de l'éclairage en offrant une communication bidirectionnelle entre les deux protocoles.