Theben - Actionneur HMT 6 S KNX triac 6 c chauff sol - 4900373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468491324
Réf. Sonepar
00073849132
Réf. Fournisseur
4900373
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
1.4 A
nombre de sorties:
6
courant de sortie max.:
5 A
tension de commutation:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Maîtrisez votre confort avec le Luxorliving HMT 6S. Cet actionneur vous permet de gérer jusqu'à 6 circuits de chauffage, en fonction de vos besoins. Personnalisez vos scénarios de chauffage pour chaque pièce et profitez d'un confort optimal.
Quelques mots du fabricant :
17153062


