Theben - Actionneur KNX_DALI2 4 circuits - 4800300

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur KNX_DALI2 4 circuits

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - LUXORliving

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • protocole - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4003468480304

Réf. Sonepar

00073848030

Réf. Fournisseur

4800300

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

LUXORliving

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

4

nombre d'appareils max. par canal:

30

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Non

tension de fonctionnement:

110...240 V

type de tension:

AC/DC

consommation d'énergie:

0.7 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Interface KNX/DALI2 pour commande jusqu'a 30 drivers DALI. Commutation, variation et contrôle de la température de couleur

Les Atouts de l'article:

Actionneur DALI 2 LUXORliving 4 circuits- Interface entre bus KNX et l'installation d'éclairage DALI - Pour commander jusqu'à 30 appareils DALI par canal via des ordres broadcast --possibilité de contrôler la couleur et la température de couleur