Theben - Actionneur KNX encastré stores. 1 canal 2 entrées binaires - 4942550

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur KNX encastré stores. 1 canal 2 entrées binaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 0 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468491386

Réf. Sonepar

00073849138

Réf. Fournisseur

4942550

Réf. Commerciale

Theben

mode de pose:

encastré

Puissance de coupure max.:

0 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

nombre d'entrées:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

10 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

Actionneur KNX pour stores encastrés. 1 canal 2 entrées binaires pour contact libre de potentiel commande de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre les soleil.

Les Atouts de l'article:

Personnalisez votre habitat avec le Theben 4942550. Actionneur de store ou de commutation. 2 entrées binaires pour une flexibilité maximale et des scénarios sur mesure La technologie KNX Data Secure garantit une communication sécurisée et fiable.