Theben - Actionneur pour 1 circuit pour volet LUXORliving J1 S RF - 4800650

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • nombre d'entrées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4003468480229

Réf. Sonepar

00073848022

Réf. Fournisseur

4800650

Réf. Commerciale

Theben

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

nombre d'entrées:

1

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

5 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

consommation d'énergie:

0.4 W

Actionneur volet roulant 1 canal RF. 2 entrées binaires pour bouton poussoir, fonction protection solaire. Contact 5A/230V. Protection intégrée contre les surcharges.

Les Atouts de l'article:

Automatisez vos volets roulants avec le LUXORliving Theben 4800650. Contrôlez vos volets en local et à distance, créez des scénarios personnalisés et profitez d'un confort optimal. Simplifiez votre quotidien et optimisez votre confort thermique