Theben - Actionneur pour le chauffage radio 1 canal - 4800641


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - LUXORliving
mode de pose - encastré
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUXOR LIVING
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4003468480410
Réf. Sonepar
00073848041
Réf. Fournisseur
4800641
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
LUXORliving
mode de pose:
encastré
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
1 A
nombre de sorties:
1
courant de sortie max.:
1 A
tension de commutation:
230...230 V
indice de protection (IP):
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Actionneurs chauffage radio encastrés 1 canal LUXORliving - communication sécurisée cryptée - 2 entrées binaires pour BP - Commande silencieuse de servomoteurs thermiques 230 V CA - Régul de chauffage intégré