Theben - Actionneur RF chauffage encastré - 4800642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - LUXORliving
mode de pose - encastré
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468480496
Réf. Sonepar
00073848049
Réf. Fournisseur
4800642
Marque
Theben
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
LUXORliving
mode de pose:
encastré
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
nombre de sorties:
1
courant de sortie max.:
16 A
tension de commutation:
230...240 V
indice de protection (IP):
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Actionneur LUXORliving KNX RF encastré pour chauffage électrique. Régulateur intégré. Puissance de commut 10A/230V. Possibilité de raccorder une sonde déportée.2 entrées binaires pour contacts nul de tension tels que boutons-poussoirs, contact de fenêtre
Quelques mots du fabricant :
51932635


