Theben - Actionneur store encastré 1 canal 2 entrées binaires - 4800550


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
nombre d'entrées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUXOR LIVING
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4003468480199
Réf. Sonepar
00073848019
Réf. Fournisseur
4800550
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
nombre d'entrées:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
10 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
Les Atouts de l'article:
Intégrez discrètement et gérez à distance la domotique dans vos fenêtres avec l'actionneur encastré Theben 4800550. Il se fond dans votre mur et vous offre un contrôle précis de vos volets roulants, sans altérer l'esthétique de votre maison.