Theben - Actionneur variation encastré 1 canal - 4800570

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur variation encastré  1 canal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - LUXORliving

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4003468480205

Réf. Sonepar

00073848020

Réf. Fournisseur

4800570

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

LUXORliving

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

puissance de sortie:

2...250 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

courant de commande max.:

4 mA

puissance max. de commutation LED:

250 W

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Casambi:

Non

Actionneur variation encastré 1 canal et 2 entrées binaires gamme LUXORLIVING. Charge LED 250 WW. Détection de charge automatique.

Les Atouts de l'article:

Intégrez discrètement et gérez à distance la domotique dans votre éclairage avec l'actionneur encastré Theben 4800570. Il se fond dans votre mur et vous offre un contrôle précis de l'intensité lumineuse, sans altérer l'esthétique de votre pièce