Theben - Actionneur volets 4 c JM 4 T KNX - 4940250

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur volets 4 c JM 4 T KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 4

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468490778

Réf. Sonepar

00073849077

Réf. Fournisseur

4940250

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

4

Puissance de coupure max.:

1380 W

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

4

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.3 W

Actionneur KNX volets 4 canaux volets roulants alimentation 230V, Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants.

Les Atouts de l'article:

Automatisez vos stores et optimisez votre confort grâce au JM 4 T KNX 4940250. Contrôlez jusqu'à 4 sorties stores/volet roulants indépendamment ou en groupes pour un confort personnalisé et une ambiance adaptée à chaque moment de la journée.