Theben - Actionneur volets 4 c LUXORliving - 4800450

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur volets 4 c LUXORliving

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 0 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 4

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4003468480083

Réf. Sonepar

00073848008

Réf. Fournisseur

4800450

Réf. Commerciale

Theben

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

0 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

4

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.3 W

Actionneur pour 4 volets roulants. Gamme LUXORliving, Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre le soleil et contre les regards indiscrets

Les Atouts de l'article:

Réduisez votre consommation énergétique et améliorez l'isolation de votre maison avec le produit luxorliving 4800440. Programmez l'ouverture et la fermeture de vos volets roulants pour réguler la température intérieure et réaliser des économies.