Theben - Actionneur volets 8 c JM 8 T 24v KNX - 4940265

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur volets 8 c JM 8 T 24v KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 8

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468490884

Réf. Sonepar

00073849088

Réf. Fournisseur

4940265

Réf. Commerciale

Theben

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

1380 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

8

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

8

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.5 W

Actionneur KNX 8 canaux volets roulants alimentation 24V série FIX, Pour la commande des entraînements 24V de stores, volets roulants.

Les Atouts de l'article:

Automatisez vos stores et optimisez votre confort grâce au JM 8 T 24V KNX 4940265. Contrôlez jusqu'à 8 sorties stores/volet roulants indépendamment ou en groupes pour un confort personnalisé et une ambiance adaptée à chaque moment de la journée.