Theben - Actionneur volets 8 c JM 8 T KNX - 4940255


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 0 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 8
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468490785
Réf. Sonepar
00073849078
Réf. Fournisseur
4940255
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
0 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
8
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
8
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
6 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.5 W
Les Atouts de l'article:
Automatisez vos stores et optimisez votre confort grâce au JM 8 T KNX 4940255. Contrôlez jusqu'à 8 sorties stores/volet roulants indépendamment ou en groupes pour un confort personnalisé et une ambiance adaptée à chaque moment de la journée.