Theben - Actionneur volets 8 c LUXORliving - 4800455

THEBEN
CopieCopie
Theben - Actionneur volets 8 c LUXORliving

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 8

  • Puissance de coupure max. - 0 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4003468480076

Réf. Sonepar

00073848007

Réf. Fournisseur

4800455

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

8

Puissance de coupure max.:

0 W

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

8

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.5 W

Actionneur pour 8 volets roulants. Gamme LUXORliving, Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre le soleil et contre les regards indiscrets

Les Atouts de l'article:

Réduisez votre consommation énergétique et améliorez l'isolation de votre maison avec le produit luxorliving 4800445. Programmez l'ouverture et la fermeture de vos volets roulants pour réguler la température intérieure et réaliser des économies.