Theben - Adaptateur encastré 79 X 79 mm pour thermostat RAM 714 - 9070212

THEBEN
CopieCopie
Theben - Adaptateur encastré 79 X 79 mm pour thermostat RAM 714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468900796

Réf. Sonepar

00073890079

Réf. Fournisseur

9070212

Réf. Commerciale

Theben

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne/vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

71 mm

hauteur:

81 mm

Plaque d'adaption RAMSES 714. Plaque d'adaptation pour boîtier encastré 79 x 79 mm.

Les Atouts de l'article:

La Plaque d'adaptation Theben9070212 permet une installation facile et sécurisée des thermostats RAMSES 714. Elle assure une compatibilité optimale, facilitant ainsi l'intégration des thermostats tout en garantissant un montage rapide et précis.