Theben - Bloc alimentation gps pour top2 - 9070892


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de tension d’alimentation - AC 
- 1ere tension de sortie - 230...230 V 
- protégé contre les courts-circuits - Non 
- consommation d'énergie - 3 VA 
- stabilisé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003468904718
Réf. Sonepar
00073890471
Réf. Fournisseur
9070892
Marque
Theben
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
230...230 V
protégé contre les courts-circuits:
Non
consommation d'énergie:
3 VA
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
fiche
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Le module boutton poussoir Theben 9070892 vous permet d'interfacé les micros modules Theben TA 2s, TA 4s, T8s physiquement tout en utilisant des plaques de finition THEBEN optimisant un pot d'encastrement pour une utilisation 4 touches sans compromis.


