Theben - Boitier saillie présence light noir - 9070634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier apparent pour détecteur de présence
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PRESENCE LIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612748001176
Réf. Sonepar
00073800117
Réf. Fournisseur
9070634
Marque
Theben
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier apparent pour détecteur de présence
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Cadre pour montage en saillie du détecteur de présence de la gamme PresenceLight. Couleur : Noir.
Les Atouts de l'article:
Le Boîtier saillie PresenceLight Theben 9070634 est conçu pour une installation en surface des détecteurs de présence. Il offre une protection durable et sécurisée tout en facilitant l'accès aux composants, garantissant ainsi un fonctionnement optimal.
Les Atouts de l'article:
Le Boîtier saillie PresenceLight Theben 9070634 est conçu pour une installation en surface des détecteurs de présence. Il offre une protection durable et sécurisée tout en facilitant l'accès aux composants, garantissant ainsi un fonctionnement optimal.


