Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Theben - Borne LED B plus S 10W + détecteur. Hauteur 72 cm + prise intégrée - 1020907

THEBEN
CopieCopie
Theben - Borne LED B plus S 10W + détecteur. Hauteur 72 cm + prise intégrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • hauteur/profondeur - 721 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468101513

Réf. Sonepar

00073000035

Réf. Fournisseur

1020907

Réf. Commerciale

Theben

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

hauteur/profondeur:

721 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

760 lm

puissance du système:

8.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

0...10 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

II

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

90 lm/W

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

174 mm

longueur:

90 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne LED B plus S 10W + détecteur 180° portée 4 m. Alimentation 230V, IP54, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 72 cm. Prise 230V intégrée. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

Les Atouts de l'article:

Borne à LED 72 cm de 8,5 W avec détecteur de mouvement. Prise sur la face arrière du boîtier. IP55 pour usage extérieur.Détection de 180° portée 12 m. Réglable par télécommande ou par potentiomètre sur l'appareil. Interconnectivité par système radiog.