Theben - Borne LED BL 8,5W 40 centimètres en aluminium anodisé - 1020705

THEBEN
CopieCopie
Theben - Borne LED BL 8,5W 40 centimètres en aluminium anodisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • hauteur/profondeur - 401 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468101193

Réf. Sonepar

00073000021

Réf. Fournisseur

1020705

Marque

Theben

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

hauteur/profondeur:

401 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

760 lm

puissance du système:

8.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

10...10 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

90 lm/W

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

174 mm

longueur:

90 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne LED BL 8,5W. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 40 cm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

Les Atouts de l'article:

Créez une ambiance chaleureuse et accueillante dans votre jardin ou allée grâce à la borne LED Theben 1020705. Son éclairage doux et sa faible consommation d'énergie vous permettront de profiter de votre extérieur tout en respectant l'environnement.

Quelques mots du fabricant :

50010857