Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Theben - Bouton poussoir KNX 4 canaux - 4969234

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491461

Réf. Sonepar

00073849146

Réf. Fournisseur

4969234

Réf. Commerciale

Theben

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

Bouton poussoir 4 canaux pour commutation, variation, commande des stores, scénarios. Sonde de température. Dim 85x85x18,5 mm. IP20, classe 3.

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir 4 touches + LED d'état, sonde température intégrée. KNX Data Secure. Fonctions commutation, variation, store, scène, régulation de la température. Envoi de télégrammes différents grâce à un clic court, un clic long ou un double-clic.