Theben - Bouton poussoir KNX RF 4 touches + actionneur variation. - 4941675

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468492055

Réf. Sonepar

00073849205

Réf. Fournisseur

4941675

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

puissance de sortie:

2...250 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

puissance max. de commutation LED:

250 W

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Casambi:

Non

Actionneur HF KNX encastré. Bouton poussoir pour commande de variation, Module actionneur de variation à bouton-poussoir KNX, KNX RF, Data Secure

Les Atouts de l'article:

Module bouton poussoir KNX RF actionneur pour variation. LED max 250W (mode RC). KNX Data Secure. Compatible avec appareillage 55x55 mm. Accessoire poussoir simple blanc réf: 9080026 ou double réf: 9080027.