Theben - Bouton poussoir KNX RF 4 touches. Fix encastrée + 4 entrées + sonde température - 4961615


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 0...3.3 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4003468492031
Réf. Sonepar
00073849203
Réf. Fournisseur
4961615
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
4
tension d'entrée:
0...3.3 V
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Oui
indice de protection (IP):
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir radio encastrée à 4 touches, KNX RF. Data secure. 4 entrées binaires + sonde de température intégrée.Compatible avec appareillage 55x55 mm. Option pousoir blanc simple ou double.Alimentation 230 V 50-60Hz. Classe II.