Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Theben - Bouton poussoir LUXORliving RF 4 touches + actionneur stores. - 4800655

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - LUXORliving

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 1

  • système de bus KNX-radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4003468480618

Réf. Sonepar

00073848061

Réf. Fournisseur

4800655

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

LUXORliving

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

1

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

5 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

consommation d'énergie:

0.4 W

Actionneur HF LUXORliving encastré. Bouton poussoir pour commande de store, il peut être monté avec des boutons poussoirs/interrupteurs dans des boitiers encastrés

Les Atouts de l'article:

Module bouton poussoir RF avec actionneur pour store. Accessoire poussoir simple blanc réf: 9080026 ou double réf: 9080027. KNX Data Secure.