Theben - Bouton poussoir silver KNX 2 canaux - 4969252


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4003468491881
Réf. Sonepar
00073849188
Réf. Fournisseur
4969252
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
argent
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Le iON 102 KNX SR (réf. 4969252) est un bouton-poussoir multifonctions pour systèmes KNX. Il permet un contrôle de l'éclairage, des stores et d'autres fonctions domotiques, offrant une interface moderne et personnalisable pour une gestion intelligente.