Theben - Cadre 55x55 pour compteur horaire 142 1 - 9070041

THEBEN
CopieCopie
Theben - Cadre 55x55 pour compteur horaire  142 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - boîte d'encastrement

  • nombre d'ouvertures simples - 1

  • nombre d'ouvertures doubles - 0

  • technique d'installation - autre

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468902004

Réf. Sonepar

00073890200

Réf. Fournisseur

9070041

Marque

Theben

application:

boîte d'encastrement

nombre d'ouvertures simples:

1

nombre d'ouvertures doubles:

0

technique d'installation:

autre

type de fixation:

autre

longueur de la plaque de recouvrement:

55 mm

nombre d'ouvertures triples:

0

nombre d'ouvertures CEE/Perilex:

0

nombre d'ouvertures carrées:

1

nombre d'ouvertures rondes:

0

nombre d'ouvertures ovales:

0

plaque obturatrice:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à un champ d'inscription:

Non

matériau:

autre

couleur:

gris

Cadre 55X55 mm pour accueillir et protéger divers équipements électroniques et dispositifs de contrôle. Cache pour compteur horaire séries BZ 142-1.

Les Atouts de l'article:

Le Cadre 55 x 55 BZ Theben 9070041 permet une installation esthétique et sécurisée des dispositifs de contrôle. Il assure une intégration soignée tout en garantissant une fixation stable, idéale pour les environnements résidentiels et professionnels.